text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10.9 M16X60

  1. Číslo materiálu 04104.160.060
  2. EAN 8715493175723
  3. UBB 954351869118
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) (mm) 60
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované žlto pasivované
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Stiahnuť CAD model