text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10.9 M16X100

  1. Číslo materiálu 04104.160.100
  2. EAN 8715494454537
  3. UBB 500614316692
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) (mm) 100
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované žlto pasivované
Závit (dlhý) Metrický závit
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 10
b (min.): L≤125mm 38
s 24
b (min.): 125mm<L≤200mm 44
P 2
b (min.): L>200mm 57
  1. Stiahnuť CAD model