text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pravý Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M10X30/S=17

  1. Číslo materiálu 04113.100.030
  2. EAN 8715492118707
  3. UBB 952351671781
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10
Dĺžka (L) (mm) 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30
Trieda 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Dacromet 500 LC Grade A
Závit (dlhý) Metrický závit
Šírka kľúča 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17
ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 6.4
P 1.50
s 17