text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M22X100/S=32

  1. Číslo materiálu 01210.220.100
  2. EAN 8715492031891
  3. UBB 950351081332
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M22
Dĺžka (L) (mm) 100
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
Šírka kľúča 32
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 14
P 2.50
s 32
  1. Stiahnuť CAD model