text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M14X65/S=22

  1. Číslo materiálu 01210.140.065
  2. EAN 8715492031112
  3. UBB 950351074659
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M14
Dĺžka (L) (mm) 65
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
Šírka kľúča 22
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 8.8
P 2
s 22
  1. Stiahnuť CAD model