text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M10X20/S=17

  1. Číslo materiálu 01210.100.020
  2. EAN 8715492030269
  3. UBB 950351069477
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M10
Dĺžka (L) (mm) 20
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
Šírka kľúča 17
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Stiahnuť CAD model