text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M6X25

  1. Číslo materiálu 04110.060.025
  2. EAN 8715492117212
  3. UBB 950351330168
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 25
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 4
P 1
s 10
  1. Stiahnuť CAD model