text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M24X80

  1. Číslo materiálu 04110.240.080
  2. EAN 8715492118349
  3. UBB 950351964768
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M24
Dĺžka (L) (mm) 80
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 15
P 3
s 36
  1. Stiahnuť CAD model