text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M18X40

  1. Číslo materiálu 04110.180.040
  2. EAN 8715492118059
  3. UBB 952351118122
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M18
Dĺžka (L) (mm) 40
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Stiahnuť CAD model