text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M14X35

  1. Číslo materiálu 04110.140.035
  2. EAN 8715492117762
  3. UBB 950351331729
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M14
Dĺžka (L) (mm) 35
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
Šírka kľúča 22
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 8.8
P 2
s 22
  1. Stiahnuť CAD model