text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M12X16

  1. Číslo materiálu 04110.120.016
  2. EAN 8715492117588
  3. UBB 954351271398
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M12
Dĺžka (L) (mm) 16
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
Šírka kľúča 19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Stiahnuť CAD model