text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M12X30/S=19

  1. Číslo materiálu 04113.120.030
  2. EAN 8715492118745
  3. UBB 952351672102
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M12
Dĺžka (L) (mm) 30
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Závit (dlhý) Metrický závit
Šírka kľúča 19
Info
  • Povrchová úprava DACROMET® eliminuje poškodenie spôsobené vodíkovou krehkosťou.

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Stiahnuť CAD model