text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X70

  1. Číslo materiálu 04105.200.070
  2. EAN 8715494439626
  3. UBB 500505564509
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M20
Dĺžka (L) (mm) 70
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Stiahnuť CAD model