text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazník, kvôli technickým problémom sa mohlo stať, že ste dostali nevyžiadaný e-mail. Ospravedlňujeme sa, a prosím Vás, aby ste ho nebrali do úvahy.

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 DIN 931 M16X70

  1. Číslo materiálu 04105.160.070
  2. EAN 8715494439503
  3. UBB 500505563022
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) 70
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie DIN 931
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): L≤125mm 38
b (min.): 125mm<L≤200mm 44
k 10
s 24
b (min.): L>200mm 57
P 2