text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 DIN 931 M16X60

  1. Číslo materiálu 04105.160.060
  2. EAN 8715494439480
  3. UBB 500505562941
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) 60
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie DIN 931
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): L≤125mm 38
b (min.): 125mm<L≤200mm 44
s 24
k 10
P 2
b (min.): L>200mm 57