text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 DIN 931 M10X45

  1. Číslo materiálu 04105.100.045
  2. EAN 8715494439084
  3. UBB 500505560705
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M10
Dĺžka (L) 45
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie DIN 931
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit (dlhý) Metrický závit
Šírka kľúča 17
Info
  • Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 6.4
b (min.): L>200mm 45
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
s 17
P 1.50