text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10.9 M14X80/S=22

  1. Číslo materiálu 04104.140.080
  2. EAN 8715493175655
  3. UBB 953351909890
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M14
Dĺžka (L) 80
Trieda 10.9
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
Šírka kľúča 22
Info
  • Upozornenie: galvanické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť.
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
P 2
k 8.8
s 22
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34