text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10.9 M12X60/S=19

  1. Číslo materiálu 04104.120.060
  2. EAN 8715493175440
  3. UBB 953351909064
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M12
Dĺžka (L) 60
Trieda 10.9
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
Šírka kľúča 19
Info
  • Upozornenie: galvanické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť.
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L≤125mm 30
P 1.75
s 19
k 7.5
b (min.): L>200mm 49