text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10.9 M12X100/S=19

  1. Číslo materiálu 04104.120.100
  2. EAN 8715493175525
  3. UBB 953351909486
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M12
Dĺžka (L) (mm) 100
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované žlto pasivované
Závit (dlhý) Metrický závit
Šírka kľúča 19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Stiahnuť CAD model