text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M6X100

  1. Číslo materiálu 01000.060.100
  2. EAN 8715492007186
  3. UBB 952351004926
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 100
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Stiahnuť CAD model