text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M30X120

  1. Číslo materiálu 04108.300.120
  2. EAN 8715493850088
  3. UBB 955351412874
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M30
Dĺžka (L) (mm) 120
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Stiahnuť CAD model