text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M10X60

  1. Číslo materiálu 04108.100.060
  2. EAN 8715493849648
  3. UBB 955351408427
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M10
Dĺžka (L) (mm) 60
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
Šírka kľúča 17
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Stiahnuť CAD model