text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 10.9 M39X170

  1. Číslo materiálu 04100.390.170
  2. EAN 8717077017436
  3. UBB 500644685447
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M39
Dĺžka (L) (mm) 170
Trieda 10.9
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
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 90
b (min.): L>200mm 103
b (min.): L≤125mm 84
k 25
P 4
s 60
  1. Stiahnuť CAD model