text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X20

  1. Číslo materiálu 24570.060.020
  2. EAN 8715492636287
  3. UBB 950353150846
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 20
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
NF ≈E25-124
BS ≈4183
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 2.4