text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Oceľ Pozinkované 4.8 M4X6

  1. Číslo materiálu 24570.040.006
  2. EAN 8715492635983
  3. UBB 950353148220
  4. UNSPSC 31161504
Priemer (d-D) M4
Dĺžka (L) (mm) 6
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
ISO ≈2010
DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-124
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 1.6