text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Oceľ Pozinkované 4.8 M3X8

  1. Číslo materiálu 24570.030.008
  2. EAN 8715492635860
  3. UBB 950353147495
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 500
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M3
Dĺžka (L) (mm) 8
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
BS ≈4183
DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
ISO ≈2010
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 1.2