Nedtrain Oud
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
U51041
U51041.007.0012
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom, UNF séria 1960 ASME B18.3 Nerezoceľ ASTM F837 304 CW / CW1 #1-72X1/8 ft
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
CW / CW1
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F837 304
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.1
Dĺžka
1/8 Inch
Trieda
CW / CW1
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F837 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Fine
Info
ft = s plným závitom
Rozmery
A
0.118
H
0.073
J
0.0625
LT (min.)
0.62
Závitov na palec
72
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Položka č.
U51041.007.0012
EAN
8717077386792
UBB
500621264588
UNSPSC
31161605