text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom UNC, séria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Nelegovaná 7/8-9X4 Inch

  1. Číslo materiálu U07000.087.0400
  2. EAN 8717077359734
  3. UBB 500620927268
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balenie 5
Len kompletné balenie
Primer (v palcoch) 7/8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Dĺžka (L) (Inch - ft) ) 4 Inch
Technický materiál ASTM A574
Smer závitu Pravý
TPI 9
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded
ASME B18.3
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

A 1,312
H 0.875
J 3/4
LT (min.) 2.25
Závitov na palec 9