text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 10.9 M6X75

  1. Číslo materiálu 07023.060.075
  2. EAN 8717077282155
  3. UBB 500647941391
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 75
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b 24
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
P 1
s 5
  1. Stiahnuť CAD model