text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazník, dnes medzi 19.00 a 21.00 bude prebiehať správa nášho webshopu. Počas tohto obdobia Webshop nebude dostupný. Ďakujeme Vám za trpezlivosť.

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 10.9 M6X110

  1. Číslo materiálu 07023.060.110
  2. EAN 8717077282209
  3. UBB 500647941888
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 110
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b 24
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
P 1
s 5
  1. Stiahnuť CAD model