text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 10.9 M4X6

  1. Číslo materiálu 07023.040.006
  2. EAN 8717077281516
  3. UBB 500647934958
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balenie 500
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M4
Dĺžka (L) (mm) 6
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b 20
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 4
P 0.70
s 3
  1. Stiahnuť CAD model