text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 10.9 M3X16

  1. Číslo materiálu 07023.030.016
  2. EAN 8717077281479
  3. UBB 500647934537
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balenie 500
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M3
Dĺžka (L) (mm) 16
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b 18
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 3
P 0.50
s 2.5
  1. Stiahnuť CAD model