text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M36X360

  1. Číslo materiálu 07000.360.360
  2. EAN 8717077022560
  3. UBB 500644740135
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M36
Dĺžka (L) (mm) 360
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b 84
dk (max.) 54
Plný závit L ≤ 110
k (max.) 36
P 4
s 27
  1. Stiahnuť CAD model