text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M8X100

  1. Číslo materiálu 24520.080.100
  2. EAN 8715492631305
  3. UBB 950353121805
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M8
Dĺžka (L) (mm) 100
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
BS ≈4183
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 38
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 5
n 2
P 1.25
t (min.) 2
  1. Stiahnuť CAD model