text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X60

  1. Číslo materiálu 24520.060.060
  2. EAN 8715492630995
  3. UBB 950353335090
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 60
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84
BS ≈4183
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.9
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6
  1. Stiahnuť CAD model