text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X55

  1. Číslo materiálu 24520.050.055
  2. EAN 8715492630797
  3. UBB 951353041290
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M5
Dĺžka (L) (mm) 55
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 38
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 3.3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.3
  1. Stiahnuť CAD model