text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X40

  1. Číslo materiálu 24520.120.040
  2. EAN 8715492631541
  3. UBB 950353123470
  4. UNSPSC 31161504
Priemer (d-D) M12
Dĺžka (L) (mm) 40
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
BS ≈4183
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 38
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 7
n 3
P 1.75
t (min.) 3
  1. Stiahnuť CAD model