text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou s drážkou DIN 84 Oceľ Nelegovaná 4.8 M2,5X6

  1. Číslo materiálu 24519.025.006
  2. EAN 8717077264656
  3. UBB 500647886695
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 2 000
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M2,5
Dĺžka (L) (mm) 6
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
DIN 84
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.6
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7
  1. Stiahnuť CAD model