Strojné vruty
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
Strojné vruty
24422
24422.050.008
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
Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14583 Oceľ Pozinkované 8.8 M5X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
8 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
9.5
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.7
L (mm)
8
P
0.8
Socket
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14583
Čísla materiálu
Položka č.
24422.050.008
EAN
8715492627933
UBB
950353882638
UNSPSC
31161504