Strojné vruty
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
Strojné vruty
51345
51345.020.003
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
Skrutka s polguľatou hlavou s hviezdicovou drážkou ISO 14583 Nerezoceľ A2 M2X3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2
Dĺžka
3 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
3
P
0.4
Socket
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14583
Čísla materiálu
Položka č.
51345.020.003
EAN
8715494309622
UBB
500512340737
UNSPSC
31161504