text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Oceľ Nelegovaná 8.8 M6X16

  1. Číslo materiálu 08310.060.016
  2. EAN 8715492558213
  3. UBB 950351616863
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Threaded pitch (P) 1
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 16
Trieda 8.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48
  1. Stiahnuť CAD model