text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.6 M8X180

  1. Číslo materiálu 08250.080.180
  2. EAN 8715492555410
  3. UBB 950351604646
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M8
Dĺžka (L) (mm) 180
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L>200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
m 6.5
P 1.25
fn (max.) 5.6
s 13
Vn (max.) 8.58
  1. Stiahnuť CAD model