text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.6 M6X120

  1. Číslo materiálu 08250.060.120
  2. EAN 8715492555014
  3. UBB 950351602335
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 120
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
m 5
P 1
fn (max.) 4.6
s 10
Vn (max.) 6.48
  1. Stiahnuť CAD model