text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.6 M5X80

  1. Číslo materiálu 08250.050.080
  2. EAN 8715492554826
  3. UBB 952351692654
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M5
Dĺžka (L) (mm) 80
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
dk (max.) 13.55
k (max.) 3.3
m 4
P 0.80
fn (max.) 4.1
s 8
Vn (max.) 5.48
  1. Stiahnuť CAD model