text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.6 M16X260

  1. Číslo materiálu 08250.160.260
  2. EAN 8715492556523
  3. UBB 950351612649
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) (mm) 260
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7
  1. Stiahnuť CAD model