text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.6 M12X75

  1. Číslo materiálu 08250.120.075
  2. EAN 8715492555908
  3. UBB 950351609025
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M12
Dĺžka (L) (mm) 75
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
m 10
P 1.75
fn (max.) 8.75
s 19
Vn (max.) 12.7
  1. Stiahnuť CAD model