text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.6 M10X260

  1. Číslo materiálu 08250.100.260
  2. EAN 8715492555717
  3. UBB 950351607532
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M10
Dĺžka (L) (mm) 260
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
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
m 8
P 1.50
fn (max.) 6.6
s 17
Vn (max.) 10.58
  1. Stiahnuť CAD model