Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Osadené skrutky
51209
51209.040.010
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
Skrutka s plochou hlavou s drážkou a osadením DIN 923 Nerezoceľ A1 50 M4X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
10 mm
Značka
Fabory
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.19
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
6
d-D
M4
dk (max.)
8.5
ds (h9)
5.5
k
2.4
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
1.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
923
Čísla materiálu
Položka č.
51209.040.010
EAN
8715494100823
UBB
500571735157
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní