text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s plochou hlavou s drážkou a osadením DIN 923 Oceľ Nelegovaná 4.8 M3X6

  1. Číslo materiálu 24991.030.006
  2. EAN 8717077228566
  3. UBB 500648256021
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M3
Dĺžka (L) (mm) 6
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
DIN 923
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b 4.5
dk (max.) 7
ds (h9) 4
k 1.8
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.9
  1. Stiahnuť CAD model