text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN ≈85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X8

  1. Číslo materiálu 56420.030.008
  2. EAN 8715492863089
  3. UBB 950353321967
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M3
Dĺžka (L) (mm) 8
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Závit (dlhý) Metrický závit
NF ≈E25-128
BS ≈4183
ISO ≈1580
DIN ≈85
ASME ≈B18.6.7M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk 6
Plný závit L ≤ 30
k 1.8
n 0.8
P 0.50